{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CCMT 060202 | |
Kutni radijus | 0,2 mm | |
Vrsta | HB7020 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | lagano prekinuto | |
Lomač odvojenih čestica | WSS | |
Tolerancija | MF | |
Dubina reza ap | 0,2 mm - 1 mm | |
Posmak f | 0,15 mm/okr - 0,3 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 150 m/min - 400 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 260051 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197948809 | |
Broj proizvođača | 260051 HB7020 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
CCMT 060202 Wiper, Vrsta: HB7020
na zahtjev
Na zalihi
484 dijelovi na zalihi
10,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.125 dijelovi na zalihi
9,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
445 dijelovi na zalihi
6,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 2 | 2 | 2 |
Kutni radijus | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | Fina obrada | Polugruba obrada |
Dubina reza ap | 0,2 mm - 1 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,4 mm - 2 mm |
Vrsta | HB7020 | HB7020 | HBT020 |
Lomač odvojenih čestica | WSS | SS | PF |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |