CC.T 060202 HB7415-1

Artikl br.: 260050 HB7415-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
603 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CCMT 060202
Kutni radijus 0,2 mm
Vrsta HB7415-1
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Glavna primjena S
Uvjetovanost reza kontinuirano
Lomač odvojenih čestica TIS
Tolerancija M
Dubina reza ap 0,2 mm - 1,5 mm
Posmak f 0,05 mm/okr - 0,3 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 50 m/min - 110 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260050 HB7415-1
EAN / GTIN 4062406749521
Broj proizvođača 260050 HB7415-1

Tablica aplikacija

kontinuirano