{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina drške | 20 mm | |
Veličina pločice | 9 mm | |
Primjena | poveznice | |
Standard | Tvornička norma | |
Unutarnje hlađenje | da | |
ISO kod držača | SCLCR/L 2020K09 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CC.. 09T3.. | |
Funkcionalna širina L4 | 25 mm | |
Duljina glave L1 | 17 mm | |
Ukupna duljina L | 125 mm | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 2 | |
Kut rezne oštrice κ | 95 stupanj | |
Primjena | Čeono tokarenje; Čeono tokarenje | |
Vrsta proizvoda | Izmjenjivi stezni držač |
Broj artikla | 260049 20/09 | |
EAN / GTIN | 4067263109648 | |
Broj proizvođača | 260049 20/09 |