CCGT 030101, Vrsta: HU7315-1

Artikl br.: 260046 HU7315-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4.128 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CCGT 030101
Kutni radijus 0,1 mm
Vrsta HU7315-1
Rezni materijal HM
Prevlaka bez prevlake
Glavna primjena N
Uvjetovanost reza kontinuirano
Lomač odvojenih čestica AF
Tolerancija G
Dubina reza ap 0,05 mm - 0,5 mm
Posmak f 0,03 mm/okr - 0,1 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 120 m/min - 600 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260046 HU7315-1
EAN / GTIN 4062406058685
Broj proizvođača 260046 HU7315-1

Tablica aplikacija

kontinuirano
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


CCGT 030101, Vrsta: HU7315-1

CCGT 030101, Vrsta: HU7315-1

na zahtjev
Na zalihi
4.128 dijelovi na zalihi
19,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4.128 dijelovi na zalihi
19,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Fina/gruba obrada Fina obrada fina obrada
Rezni materijal HM HM
Vrsta HU7315-1 HU7315-1
Lomač odvojenih čestica AF AF
Posmak f 0,03 mm/okr - 0,1 mm/okr 0,03 mm/okr - 0,25 mm/okr
Glavna primjena N N
Brzina reza vc glavna primjena 120 m/min - 600 m/min 50 m/min - 300 m/min

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu