CCGT 030101 PR1725

Artikl br.: 260040 PR1725
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
75 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice CCGT 030101
    Kutni radijus 0,1 mm
    Vrsta PR1725
    Rezni materijal HM
    Glavna primjena P
    Dodatna primjena M
    Uvjetovanost reza kontinuirano
    Lomač odvojenih čestica MP-CF
    Dubina reza ap 0,03 mm - 0,2 mm
    Posmak f 0,02 mm/okr - 0,1 mm/okr
    Brzina reza vc glavna primjena 60 m/min - 180 m/min
    Brzina reza vc sporedna primjena 100 m/min - 150 m/min
    Broj zamjena/oštrica 2
    Fina/gruba obrada Fina obrada
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 260040 PR1725
    EAN / GTIN 4960664890347
    Broj proizvođača TLM00056

    Tablica aplikacija

    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    kontinuirano
     
    mokro maksimalno
     

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu