{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Primjena | desno | |
Unutarnja dubina tokarenja do | 3×D | |
Standard | DIN 8024 | |
ISO kod držača | S16Q SCLCR09; S20R SCLCR09; S25R SCLCR09 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CC.. 09T3.. | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 20 mm; 25 mm; 28 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 10,7 mm; 10,5 mm; 14,5 mm | |
Stezna visina L2 | 15 mm; 18 mm; 23 mm | |
Ukupna duljina L | 180 mm; 200 mm; 200 mm | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 8 | |
Vrsta proizvoda | Bušeća šipka |
Broj artikla | 260038 SET09 | |
EAN / GTIN | 4045197905574 | |
Broj proizvođača | 260038 SET09 |