Set držača za unutarnje tokarenje, čelik, s unut. hlađenjem SET09

Artikl br.: 260036 SET09
Postavite cijenu 3 Piece (77,38 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Primjena desno
    Unutarnja dubina tokarenja do 3×D
    Standard DIN 8024
    Unutarnje hlađenje da
    ISO kod držača A16Q SCLCR/L09; A20R SCLCR/L09; A25R SCLCR/L09
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CC.. 09T3..
    Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 20 mm; 25 mm; 28 mm
    Udaljenost vrha od osi 10,7 mm; 10,5 mm; 14,5 mm
    Stezna visina L2 15 mm; 18 mm; 23 mm
    Ukupna duljina L 180 mm; 200 mm; 200 mm
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 8
    Vrsta proizvoda Bušeća šipka

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 260036 SET09
    EAN / GTIN 4045197657701
    Broj proizvođača 260036 SET09

    Opis

    Levering:

    In kunststof koffer.