Set držača za unutarnje tokarenje, čelik, s unut. hlađenjem SET06

Artikl br.: 260036 SET06
Postavite cijenu 4 Piece (60,69 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 3×D
  • Standard: Tvornička norma
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Primjena desno
Unutarnja dubina tokarenja do 3×D
Standard Tvornička norma
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača A0608H SCLCR/L06; A0810J SCLCR/L06; A1012K SCLCR/L06; A1216M SCLCR/L06
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CC.. 0602..
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 8 mm; 11 mm; 13 mm; 16 mm
Udaljenost vrha od osi 4 mm; 6 mm; 7 mm; 9 mm
Stezna visina L2 7 mm; 9 mm; 11 mm; 15 mm
Širina vrata L4 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
Duljina glave L1 22 mm; 27 mm; 33 mm; 42 mm
Ukupna duljina L 100 mm; 110 mm; 125 mm; 150 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 7
Vrsta proizvoda Bušeća šipka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260036 SET06
EAN / GTIN 4045197656629
Broj proizvođača 260036 SET06

Opis

Opseg isporuke:

U plastičnoj kutiji.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu