Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, ⌀ drške / veličina pločice: 8/06mm

Artikl br.: 260033 8/06
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 8 mm
Veličina pločice 6 mm
Primjena lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do 3×D
Standard DIN 8024
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača A08H SCLCR/L06
Kut rezne oštrice κ 95 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CC.. 0602..
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 10 mm
Udaljenost vrha od osi 6 mm
Stezna visina L2 7 mm
Ukupna duljina L 100 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 7
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje od čelika

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260033 8/06
EAN / GTIN 4045197652300
Broj proizvođača 260033 8/06

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu