Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, ⌀ drške / veličina pločice: 10/06mm

Artikl br.: 260033 10/06
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 10 mm
Veličina pločice 6 mm
Primjena lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do 3×D
Standard DIN 8024
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača A10K SCLCR/L06
Kut rezne oštrice κ 95 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CC.. 0602..
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 12 mm
Udaljenost vrha od osi 7 mm
Stezna visina L2 9 mm
Ukupna duljina L 125 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 22
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje od čelika

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260033 10/06
EAN / GTIN 4045197652317
Broj proizvođača 260033 10/06

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu