{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Primjena | lijevi | |
Unutarnja dubina tokarenja do | 5×D | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | Tvornička norma | |
Unutarnje hlađenje | da | |
ISO kod držača | AH0608H SCLCR/L06; AH0810J SCLCR/L06; AH1012K SCLCR/L06; AH1216M SCLCR/L06 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CC.. 0602.. | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 8 mm; 12 mm; 14 mm; 18 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 4 mm; 6 mm; 7 mm; 9 mm | |
Stezna visina L2 | 7 mm; 9 mm; 11 mm; 15 mm | |
Širina vrata L4 | 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm | |
Ukupna duljina L | 100 mm; 110 mm; 125 mm; 150 mm | |
Duljina izboja L1 | 25 mm; 32 mm; 38 mm; 50 mm | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 7 | |
Vrsta proizvoda | Bušeća šipka |
Broj artikla | 260025 | |
EAN / GTIN | 4045197652218 |