{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Veličina pločice | 3 mm | |
Primjena | lijevi | |
Unutarnja dubina tokarenja do | 5×D | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | Norma proizvođača | |
Unutarnje hlađenje | da | |
ISO kod držača | AH0410H SCLCR/L03 | |
Kut rezne oštrice κ | 95 stupanj | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CC.. 0301.. | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 5 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 2,5 mm | |
Stezna visina L2 | 9 mm | |
Širina vrata L4 | 4 mm | |
Duljina glave L1 | 24 mm | |
Ukupna duljina L | 100 mm | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 13 | |
Primjena | Uzdužno tokarenje, unutarnje | |
Vrsta proizvoda | Držač za unutarnje tokarenje |
Broj artikla | 260023 0410/03 | |
EAN / GTIN | 4045197652089 | |
Broj proizvođača | 260023 0410/03 |