Držač za unutarnje tokarenje HSS 25/12 mm

Artikl br.: 260022 25/12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 5×D
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: Norma proizvođača
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 25 mm
Veličina pločice 12 mm
Primjena desno
Unutarnja dubina tokarenja do 5×D
Rezni materijal HSS
Standard Norma proizvođača
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača AH25R SCLCR/L12
Kut rezne oštrice κ 95 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CC.. 1204..
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 28 mm
Udaljenost vrha od osi 15,5 mm
Stezna visina L2 23 mm
Ukupna duljina L 200 mm
Duljina izboja L1 125 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 9
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260022 25/12
EAN / GTIN 4045197652072
Broj proizvođača 260022 25/12

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu