Držač za unutarnje tokarenje HSS, desno, ⌀ drške / veličina pločice: 20/09mm

Artikl br.: 260022 20/09
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 5×D
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: Norma proizvođača
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 20 mm
Veličina pločice 9 mm
Primjena desno
Unutarnja dubina tokarenja do 5×D
Rezni materijal HSS
Standard Norma proizvođača
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača AH20R SCLCR/L09
Kut rezne oštrice κ 95 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CC.. 09T3..
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 23 mm
Udaljenost vrha od osi 13 mm
Stezna visina L2 18 mm
Ukupna duljina L 200 mm
Duljina izboja L1 100 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 8
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260022 20/09
EAN / GTIN 4045197652065
Broj proizvođača 260022 20/09

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu