Garnitura držača za unut. tokarenje HM

Artikl br.: 260018
Postavite cijenu 3 Piece (162,18 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 8×D
  • Rezni materijal: HM
  • Standard: DIN 8024
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Primjena desno
Unutarnja dubina tokarenja do 8×D
Rezni materijal HM
Standard DIN 8024
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača E08K SCLCR/L06; E10K SCLCR/L06; E12M SCLCR/L06
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CC.. 0602..
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 10 mm; 12 mm; 14 mm
Udaljenost vrha od osi 5 mm; 6 mm; 8 mm
Stezna visina L2 7,6 mm; 9,6 mm; 11,5 mm
Ukupna duljina L 125 mm; 125 mm; 150 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 7
Vrsta proizvoda Bušeća šipka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260018
EAN / GTIN 4045197651938
Broj proizvođača 260018

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu