Držač za unutarnje tokarenje HM, lijevi, ⌀ drške / veličina pločice: 6/03mm

Artikl br.: 260017 6/03
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Unutarnja dubina tokarenja do: 8×D
  • Rezni materijal: HM
  • Standard: Norma proizvođača
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 6 mm
Veličina pločice 3 mm
Primjena lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do 8×D
Rezni materijal HM
Standard Norma proizvođača
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača E06J SCLCR/L03
Kut rezne oštrice κ 95 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CC.. 0301..
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 7 mm
Udaljenost vrha od osi 3,5 mm
Stezna visina L2 5,8 mm
Duljina glave L1 10 mm
Ukupna duljina L 110 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 19
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260017 6/03
EAN / GTIN 4045197651877
Broj proizvođača 260017 6/03