Držač za tokarenje 16/06 mm

Artikl br.: 260015 16/06
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina drške / pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Norma proizvođača
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Veličina drške 16 mm
    Veličina pločice 6 mm
    Primjena lijevi
    Standard Norma proizvođača
    Unutarnje hlađenje ne
    ISO kod držača SCACR/L 1616M06
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CC.. 0602..
    Funkcionalna širina L4 16 mm
    Duljina glave L1 16 mm
    Ukupna duljina L 150 mm
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269021 1
    Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
    Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
    Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 260015 16/06
    EAN / GTIN 4045197797810
    Broj proizvođača 260015 16/06

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu