Držač za tokarenje, desno, veličina drške / pločice: 16/09mm

Artikl br.: 260014 16/09
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina drške / pločice (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Standard: Norma proizvođača
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 16 mm
Veličina pločice 9 mm
Primjena desno
Standard Norma proizvođača
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača SCACR/L 1616M09
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CC.. 09T3..
Funkcionalna širina L4 16 mm
Duljina glave L1 16 mm
Ukupna duljina L 150 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269021 2
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260014 16/09
EAN / GTIN 4045197797575
Broj proizvođača 260014 16/09