Držač za tokarenje, lijevo, Vel. drške/veličina pločice: 8/06mm

Artikl br.: 260007 8/06
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vel. drške/veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 8 mm
Veličina pločice 6 mm
Primjena lijevo
Standard DIN ISO 5610
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača SCLCR/L 0808D06
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CC.. 0602..
Funkcionalna širina L4 10 mm
Duljina glave L1 9 mm
Ukupna duljina L 60 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 22
Kut rezne oštrice κ 95 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260007 8/06
EAN / GTIN 4045197651686
Broj proizvođača 260007 8/06

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu