Držač za tokarenje 12/09 mm

Artikl br.: 260005 12/09
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina drške / pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Norma proizvođača
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 12 mm
Veličina pločice 9 mm
Primjena lijevo
Standard Norma proizvođača
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača SCRCR/L 1212F09
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CC.. 09T3..
Funkcionalna širina L4 13 mm
Duljina glave L1 15 mm
Ukupna duljina L 80 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 8
Kut rezne oštrice κ 75 stupanj
Primjena Uzdužno tokarenje, vanjsko; Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260005 12/09
EAN / GTIN 4045197772572
Broj proizvođača 260005 12/09

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu