Držač za tokarenje 10/06 mm

Artikl br.: 260004 10/06
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina drške / pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Norma proizvođača
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Veličina drške 10 mm
    Veličina pločice 6 mm
    Primjena desno
    Standard Norma proizvođača
    Unutarnje hlađenje ne
    ISO kod držača SCRCR/L 1010E06
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CC.. 0602..
    Funkcionalna širina L4 11 mm
    Duljina glave L1 10 mm
    Ukupna duljina L 70 mm
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 22
    Kut rezne oštrice κ 75 stupanj
    Primjena Uzdužno tokarenje, vanjsko; Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje vanjsko
    Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 260004 10/06
    EAN / GTIN 4045197772480
    Broj proizvođača 260004 10/06

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu