Držač za tokarenje 20/12 mm

Artikl br.: 260000 20/12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
  • Standard: Tvornička norma
  • Unutarnje hlađenje: ne

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 20 mm
Veličina pločice 12 mm
Primjena desno
Standard Tvornička norma
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača SCSCR/L 2020K12
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CC.. 1204..
Funkcionalna širina L4 25 mm
Duljina glave L1 24 mm
Ukupna duljina L 126 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 20
Podložna
pločica
269005 6
Vijak za podlošku 269013 5
Kut rezne oštrice κ 45 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260000 20/12
EAN / GTIN 4045197929181
Broj proizvođača 260000 20/12

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    veličina drške / pločice (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu