Držač za tokarenje 12/09 mm

Artikl br.: 260000 12/09
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina drške / pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Tvornička norma
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Veličina drške 12 mm
    Veličina pločice 9 mm
    Primjena desno
    Standard Tvornička norma
    Unutarnje hlađenje ne
    ISO kod držača SCSCR/L 1212F09
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CC.. 09T3..
    Funkcionalna širina L4 16 mm
    Duljina glave L1 19 mm
    Ukupna duljina L 80 mm
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 2
    Kut rezne oštrice κ 45 stupanj
    Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
    Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 260000 12/09
    EAN / GTIN 4045197929143
    Broj proizvođača 260000 12/09

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu