{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | T20 | |
Navoji | M6 | |
Duljina D (L) | 13,5 mm | |
Stezni moment | 4 Nm | |
Vrsta proizvoda | Vijak |
Broj artikla | 259025 2 | |
EAN / GTIN | 4062406246433 | |
Broj proizvođača | 259025 2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vijak za podložnu pločicu 2
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
5,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
847 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
2,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
1,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
219 dijelovi na zalihi
10,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
5,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
9,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Tip | T20 | TX10 | SW3,5 | SW4 | |
Stezni moment | 4 | 1,7 | 5 | 3 | |
Navoji | M6 | 5 UNC | M5×0,5 | M8 | |
Duljina D (L) | 13,5 | 12 | 7 | 30 | |
Vrsta proizvoda | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak |