{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | SW3 | |
Navoji | M6 | |
Duljina D (L) | 10 mm | |
Stezni moment | 3 Nm | |
Vrsta proizvoda | Vijak |
Broj artikla | 259023 2 | |
EAN / GTIN | 4062406246372 | |
Broj proizvođača | 259023 2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Set vijaka 10-dijelni 2
na zahtjev
Na zalihi
72 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
213 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi
18,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Tip | SW3 | TX15 | |
Stezni moment | 3 | 2,5 | |
Navoji | M6 | M3,5 | |
Sadržaj | 10-dijelni | ||
Duljina D (L) | 10 | 11 | |
Vrsta proizvoda | Vijak | Vijak | Vijak |