{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | SW4 | |
Navoji | M8 | |
Duljina D (L) | 30 mm | |
Stezni moment | 3 Nm | |
Vrsta proizvoda | Vijak |
Broj artikla | 259021 2 | |
EAN / GTIN | 4062406349837 | |
Broj proizvođača | 259021 2 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vijak za steznu vilicu 2
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
9,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.261 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
2,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
1,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
307 dijelovi na zalihi
10,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
5,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
5,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Tip | SW4 | TX10 | SW3,5 | T20 | |
Stezni moment | 3 | 1,7 | 5 | 4 | |
Navoji | M8 | 5 UNC | M5×0,5 | M6 | |
Duljina D (L) | 30 | 12 | 7 | 13,5 | |
Vrsta proizvoda | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak |