{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Područje primjene | GG | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | TNGA 160404 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | PT600M | |
Rezni materijal | Keramika | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Stanje | T02025 | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Posmak f | 0,15 mm/okr - 0,4 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 150 m/min - 550 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 6 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 255842 GG | |
EAN / GTIN | 4960664546350 | |
Broj proizvođača | TCV06602 | |
Manufacturer | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |