{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Područje primjene | TVRDO | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNGA 120412 | |
Kutni radijus | 1,2 mm | |
Vrsta | PT600M | |
Rezni materijal | Keramika | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Stanje | S02025 | |
Dubina reza ap | 0,1 mm - 0,9 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,25 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 80 m/min - 200 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 255810 HART | |
EAN / GTIN | 4960664545551 | |
Broj proizvođača | TCV01011 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
CNGA 120412, PT600M, Područje primjene: HART
na zahtjev
Na zalihi
134 dijelovi na zalihi
22,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
538 dijelovi na zalihi
23,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
23,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
171 dijelovi na zalihi
23,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
204 dijelovi na zalihi
34,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
128 dijelovi na zalihi
34,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Područje primjene | TVRDO | TVRDO | TVRDO | TVRDO | TVRDO | TVRDO |
Broj zamjena/oštrica | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kutni radijus | 1,2 mm | 0,4 mm | 0,8 mm | 1,2 mm | 0,4 mm | 0,8 mm |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | Fina obrada | Fina obrada | Fina obrada | Fina obrada | Fina obrada |
Rezni materijal | Keramika | Keramika | Keramika | Keramika | Keramika | Keramika |
Dubina reza ap | 0,1 mm - 0,9 mm | 0,1 mm - 0,9 mm | 0,1 mm - 0,9 mm | 0,1 mm - 0,9 mm | 0,1 mm - 0,9 mm | 0,1 mm - 0,9 mm |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |