Držač za tokarenje, neutralno, veličina drške / pločice: 25/12mm

Artikl br.: 255798 25/12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina drške / pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 25 mm
Veličina pločice 12 mm
Primjena neutralno
Standard DIN ISO 5610
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača CRDNN 2525M12
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice RN.. 1207..
Funkcionalna širina L4 za neutralne držače 12,5 mm
Duljina izboja L1 za neutralne držače 34 mm
Ukupna duljina L za neutralne držače 150 mm
Podložna
pločica
259031 43
Vijak za podlošku 259025 2
Vilica 259035 3
Podložne pločice za vilicu 259041 1
Kut rezne oštrice κ 45 stupanj
Primjena Uzdužno tokarenje, vanjsko; Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 255798 25/12
EAN / GTIN 4045197799142
Broj proizvođača 255798 25/12

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu