Držač za tokarenje, lijevi, veličina drške / pločice: 32/12mm

Artikl br.: 255796 32/12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina drške / pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 32 mm
Veličina pločice 12 mm
Primjena lijevi
Standard DIN ISO 5610
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača CRSNR/L 3225P12
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice RN.. 1207..
Funkcionalna širina L4 32 mm
Duljina glave L1 34 mm
Ukupna duljina L 170 mm
Podložna
pločica
259031 43
Vijak za podlošku 259025 2
Vilica 259035 3
Podložne pločice za vilicu 259041 1
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 255796 32/12
EAN / GTIN 4045197799135
Broj proizvođača 255796 32/12

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu