{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WNGA 080408 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | KBN35M | |
Rezni materijal | CBN | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Izvedba rezne oštrice | ME | |
Dubina reza ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,2 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 120 m/min - 200 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 3 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 255691 ME | |
EAN / GTIN | 4960664544882 | |
Broj proizvođača | TBA07202 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
WNGA 080408, KBN35M, tip: ME
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
123,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
59 dijelovi na zalihi
92,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kutni radijus | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WNGA 080408 | WNGA 080408 |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | Polugruba obrada |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | kontinuirano; snažno prekinuto; lagani prekid |
Dubina reza ap | 0,05 mm - 0,2 mm | 0,05 mm - 0,2 mm |
Vrsta | KBN35M | BU7220 |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,2 mm/okr | 0,05 mm/okr - 0,15 mm/okr |