{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | VNGA 160404 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | KBN35M | |
Rezni materijal | CBN | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Izvedba rezne oštrice | MET | |
Dubina reza ap | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,2 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 100 m/min - 180 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 255679 MET | |
EAN / GTIN | 4960664544851 | |
Broj proizvođača | TBA06011 |