TNGA 160408 MET

Artikl br.: 255662 MET
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice TNGA 160408
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta KBN25M
Rezni materijal CBN
Uvjetovanost reza kontinuirano; lagani prekid; snažno prekinuto
Izvedba rezne oštrice MET
Dubina reza ap 0,1 mm - 0,3 mm
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,2 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 100 m/min - 180 m/min
Broj zamjena/oštrica 3
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 255662 MET
EAN / GTIN 4960664507597
Broj proizvođača TBZ04362

Tablica aplikacija

Čelik < 55 HRC
H
Čelik < 60 HRC
H
Čelik < 67 HRC
H
kontinuirano
 
nepravilno
 
isprekidano
 
suho
 

Opis

Izvedba:

MEGACOAT prevučene CBN izmjenjive rezne pločice.
MultiEdge Tough; 2, odnosno 3 oštrice po izmjenjivoj reznoj pločici s posebnim obrubom za neprekinuti rez.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


TNGA 160408  MET

TNGA 160408 MET

na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
127,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
92,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
97,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Kutni radijus 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice TNGA 160408 TNGA 160408 TCGW 16T308
Izvedba rezne oštrice MET G G
Rezni materijal CBN CBN CBN
Dubina reza ap 0,1 mm - 0,3 mm 0,05 mm - 0,2 mm 0,03 mm - 0,12 mm
Vrsta KBN25M BU7220 BU7220
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje Okretna rezna pločica za tokarenje Okretna rezna pločica za tokarenje

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu