{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | TNGA 160408 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | KBN25M | |
Rezni materijal | CBN | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano; lagani prekid | |
Izvedba rezne oštrice | ME | |
Dubina reza ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,2 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 120 m/min - 200 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 3 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 255662 ME | |
EAN / GTIN | 4960664507566 | |
Broj proizvođača | TBZ04357 |