{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DNGA 150604 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | KBN05M | |
Rezni materijal | CBN | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Izvedba rezne oštrice | ME | |
Dubina reza ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,2 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 120 m/min - 200 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 255629 ME | |
EAN / GTIN | 4960664599073 | |
Broj proizvođača | TBN02215 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
DNGA 150604, KBN05M, tip: ME
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
84,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
25,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
125 dijelovi na zalihi
63,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kutni radijus | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DNGA 150604 | DNMA 150604 | DNGA 150604 |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | Fina obrada | Polugruba obrada |
Izvedba rezne oštrice | ME | M | G |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano; snažno prekinuto; lagani prekid |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,2 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,2 mm/okr | 0,05 mm/okr - 0,15 mm/okr |
Brzina reza vc glavna primjena | 120 m/min - 200 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 90 m/min - 140 m/min |