CNGA 120408 MET

Artikl br.: 255616 MET
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice CNGA 120408
    Kutni radijus 0,8 mm
    Vrsta KBN25M
    Rezni materijal CBN
    Uvjetovanost reza lagani prekid
    Izvedba rezne oštrice MET
    Dubina reza ap 0,1 mm - 0,3 mm
    Posmak f 0,1 mm/okr - 0,2 mm/okr
    Brzina reza vc glavna primjena 100 m/min - 180 m/min
    Broj zamjena/oštrica 2
    Fina/gruba obrada Fina obrada
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 255616 MET
    EAN / GTIN 4960664507108
    Broj proizvođača TBZ01461

    Tablica aplikacija

    Čelik < 55 HRC
    H
    Čelik < 60 HRC
    H
    Čelik < 67 HRC
    H
    kontinuirano
     
    nepravilno
     
    isprekidano
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    MEGACOAT prevučene CBN izmjenjive rezne pločice.
    MultiEdge Tough; 2, odnosno 3 oštrice po izmjenjivoj reznoj pločici s posebnim obrubom za neprekinuti rez.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu