VNMA 160408, BUX220, izvedba rezne oštrice: M

Artikl br.: 255598 M
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

izvedba rezne oštrice Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice VNMA 160408
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta BUX220
Rezni materijal CBN
Uvjetovanost reza kontinuirano
Izvedba rezne oštrice M
Dubina reza ap 0,1 mm - 0,25 mm
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,2 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 80 m/min - 200 m/min
Broj zamjena/oštrica 1
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 255598 M
EAN / GTIN 4045197818010
Broj proizvođača 255598 M

Tablica aplikacija

Čelik < 55 HRC
H
Čelik < 60 HRC
H
kontinuirano
 
nepravilno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

  • Jednostrana izvedba.
  • Jedna oštrica.

Napomena:

Mogućnost isporuke ostalih oblika izmjenjivih pločica, veličina i polumjera na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


VNMA 160408, BUX220, izvedba rezne oštrice: M

VNMA 160408, BUX220, izvedba rezne oštrice: M

na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
25,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
63,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Kutni radijus 0,8 mm 0,8 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice VNMA 160408 VNGA 160408
Izvedba rezne oštrice M G
Uvjetovanost reza kontinuirano kontinuirano; snažno prekinuto; lagani prekid
Dubina reza ap 0,1 mm - 0,25 mm 0,05 mm - 0,2 mm
Vrsta BUX220 BU7220
Brzina reza vc glavna primjena 80 m/min - 200 m/min 90 m/min - 140 m/min

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu