{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DNMA 150608 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | BUX220 | |
Rezni materijal | CBN | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Izvedba rezne oštrice | M | |
Dubina reza ap | 0,1 mm - 0,5 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,2 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 80 m/min - 200 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 1 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 255586 M | |
EAN / GTIN | 4045197817655 | |
Broj proizvođača | 255586 M |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
DNMA 150608, BUX220, izvedba rezne oštrice: M
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
25,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
205 dijelovi na zalihi
63,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 1 | 2 |
Kutni radijus | 0,8 mm | 0,8 mm |
Izvedba rezne oštrice | M | G |
Rezni materijal | CBN | CBN |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | kontinuirano; snažno prekinuto; lagani prekid |
Vrsta | BUX220 | BU7220 |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |