{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNMA 120404 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | BUX220 | |
Rezni materijal | CBN | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
izvedba rezne oštrice | M | |
Dubina reza ap | 0,1 mm - 0,5 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,2 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 80 m/min - 200 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 1 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 255578 M | |
EAN / GTIN | 4045197817617 | |
Broj proizvođača | 255578 M | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |