{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DNGA 110408 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | BU7220 | |
Rezni materijal | CBN | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano; snažno prekinuto; lagani prekid | |
izvedba rezne oštrice | G | |
Dubina reza ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,15 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 90 m/min - 140 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 255442 G | |
EAN / GTIN | 4045197895271 | |
Broj proizvođača | 255442 G | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |