Garnitura držača za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 25mm

Artikl br.: 255130 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vel. drške/veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN ISO 5610

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 25 mm
Primjena desno
Standard DIN ISO 5610
ISO kod držača PCLNR 2525M16; PDJNR 2525M15; PSSNR 2525M12
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CN.. 1606..; DN.. 1506..; SN.. 1204..
Funkcionalna širina L4 32 mm
Duljina glave L1 25 mm
Ukupna duljina L 150 mm
Rezervni dio 259981 3
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 255130 25
EAN / GTIN 4045197941732
Broj proizvođača 255130 25

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu