Garnitura držača za tokarenje 25 mm

Artikl br.: 255111 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
82 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina drške (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Tvornička norma

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 25 mm
Primjena lijevi
Standard Tvornička norma
ISO kod držača PCLNL 2525M16; PCSNL 2525M16
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CN.. 1606..
Funkcionalna širina L4 32 mm
Duljina glave L1 33 mm
Ukupna duljina L 150 mm
Rezervni dio 259981 6
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 255111 25
EAN / GTIN 4045197941909
Broj proizvođača 255111 25