{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina drške | 20 mm | |
Primjena | desni | |
Standard | Tvornička norma | |
ISO kod držača | PCLNR 2020K12; PCSNR 2020K12 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CN.. 1204.. | |
Funkcionalna širina L4 | 25 mm | |
Duljina glave L1 | 28 mm | |
Ukupna duljina L | 125 mm | |
Rezervni dio | 259981 5 | |
Primjena | Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 255110 20 | |
EAN / GTIN | 4045197941862 | |
Broj proizvođača | 255110 20 |