{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DNMG 150608 R | |
Vrsta | HB7035 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | UNI | |
Uvjetovanost reza | jako prekinut | |
Lomač odvojenih čestica | UNI | |
Dubina reza ap | 1 mm - 4 mm | |
Posmak f | 0,2 mm/okr - 0,5 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 55 m/min - 230 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 253715 UNI | |
Broj proizvođača | 253715 UNI |