{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WNMG 080408 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | IC8150 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | M3P | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Posmak f | 0,15 mm/okr - 0,6 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 180 m/min - 400 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 6 | |
Fina/gruba obrada | Grubo-fina obrada | |
Oznaka proizvođača | WNMG 080408-M3P IC8150 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 252121 IC8150 | |
EAN / GTIN | 7291075329186 | |
Broj proizvođača | 5567515 |