WNMG 080412 Wiper CA515

Artikl br.: 252117 CA515
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice WNMG 080412
    Kutni radijus 1,2 mm
    Vrsta CA515
    Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
    Glavna primjena P
    Uvjetovanost reza kontinuirano
    Lomač odvojenih čestica WQ
    Tolerancija M
    Dubina reza ap 1 mm - 3,8 mm
    Posmak f 0,15 mm/okr - 0,6 mm/okr
    Brzina reza vc glavna primjena 70 m/min - 435 m/min
    Broj zamjena/oštrica 6
    Fina/gruba obrada Polugruba obrada
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 252117 CA515
    EAN / GTIN 4960664678693
    Broj proizvođača TAB08542

    Tablica aplikacija

    Čelik < 500 N/mm²
    P
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    kontinuirano
     
    mokro maksimalno
     

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu