{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WNMG 080412 | |
Kutni radijus | 1,2 mm | |
Vrsta | CA025P | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | lagano prekinuto | |
Lomač odvojenih čestica | PS | |
Tolerancija | M | |
Dubina reza ap | 1 mm - 3,8 mm | |
Posmak f | 0,15 mm/okr - 0,6 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 70 m/min - 420 m/min | |
Prevlaka | CVD | |
Broj zamjena/oštrica | 6 | |
Fina/gruba obrada | Gruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 252116 CA025P | |
Broj proizvođača | TMH00352 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
WNMG 080412, Vrsta: CA025P |
na zahtjev
Na zalihi
284 dijelovi na zalihi
13,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
564 dijelovi na zalihi
14,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 6 | 6 | 6 |
Kutni radijus | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Fina/gruba obrada | Gruba obrada | Polugruba obrada | Gruba obrada |
Rezni materijal | HM | HM | HM |
Vrsta | CA025P | HB7020 | HB7020 |
Brzina reza vc glavna primjena | 70 m/min - 420 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 350 m/min |
Tolerancija | M | M | M |