WNMG 080412, Vrsta: HB7035-1

Artikl br.: 252072 HB7035-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
309 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice WNMG 080412
Kutni radijus 1,2 mm
Vrsta HB7035-1
Rezni materijal HM
Glavna primjena P
Uvjetovanost reza snažno prekinuto
Lomač odvojenih čestica SM
Tolerancija M
Dubina reza ap 0,5 mm - 4 mm
Posmak f 0,2 mm/okr - 0,5 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 100 m/min - 320 m/min
Broj zamjena/oštrica 6
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 252072 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197875068
Broj proizvođača 252072 HB7035-1

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
Čelik < 1100 N/mm²
P
Čelik < 1400 N/mm²
P
kontinuirano
 
nepravilno
 
isprekidano