{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WNMG 080404 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | HU7305-1 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Glavna primjena | N | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | AM1 | |
Tolerancija | M | |
Dubina reza ap | 0,2 mm - 5 mm | |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,6 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 400 m/min - 700 m/min | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Broj zamjena/oštrica | 6 | |
Fina/gruba obrada | fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 252068 HU7305-1 | |
EAN / GTIN | 4062406749897 | |
Broj proizvođača | 252068 HU7305-1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
WNMG 080404, Vrsta: HU7305-1
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi
13,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
13,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kutni radijus | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WNMG 080404 | WNMG 060404 |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | Tvrdi metal (HM) |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | lagani prekid |
Dubina reza ap | 0,2 mm - 5 mm | 0,2 mm - 5 mm |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,6 mm/okr | 0,05 mm/okr - 0,6 mm/okr |
Glavna primjena | N | N |