WNMG 060408 HB7130-2

Artikl br.: 252064 HB7130-2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
163 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice WNMG 060408
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta HB7130-2
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Glavna primjena M
Uvjetovanost reza lagani prekid
Lomač odvojenih čestica VM
Tolerancija M
Dubina reza ap 0,5 mm - 4 mm
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,5 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 70 m/min - 240 m/min
Broj zamjena/oštrica 6
Fina/gruba obrada fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 252064 HB7130-2
EAN / GTIN 4062406750060
Broj proizvođača 252064 HB7130-2

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu